Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffel, Holz "pure" 19,5 cm "Vintage"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Löffel, Holz "pure" 19,5 cm "Vintage"
Löffel, Holz "pure" 19,5 cm "Vintage"
Löffel, Holz "pure" 19,5 cm "Vintage"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911899564
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88140
EAN/GTIN:
     4002911899564
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
50 Löffel, Holz "pure" 19,5 cm "Vintage"

Löffel aus Holz

- Länge: 19,5 cm
- in einem schönen Vintage Design
- stabil und geschmacksneutral


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
19,5 cm
Gewicht:
4,5
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
20,5
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
4,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
272,3
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,50*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 4,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.