Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideunterlagen, Pappe eckig 38 cm x 28 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schneideunterlagen, Pappe eckig 38 cm x 28 cm weiss
Schneideunterlagen, Pappe eckig 38 cm x 28 cm weiss
Schneideunterlagen, Pappe eckig 38 cm x 28 cm weiss
Schneideunterlagen, Pappe eckig 38 cm x 28 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911886304
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86815
EAN/GTIN:
     4002911886304
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
20 Schneideunterlagen, Pappe eckig 38 cm x 28 cm weiss

Praktische und stabile Einweg-Schneideunterlage aus Frischfaserkarton

- Maße: 38 x 28 cm
- Farbe: weiß
- Beidseitig PP-beschichtet - eine Seite glatt, die andere matt. Je nachdem, auf welchem Untergrund man arbeitet, bekommt man eine rutschfeste Unterlage. Bei extrem glatten Untergründen hilft eine leichte Befeuchtung der Unterseite
- ideal für Gastronomie, Grill- und Kochschulen, Cateringunternehmen, Marktstände, Food Trucks, Camping, aber auch für die Privatküche
- sehr stabil
- verträgt mehrere Stunden Bearbeitung
- Wird die obere Folie durchschnitten, nimmt das Papier austretende Flüssigkeiten auf


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
38 cm
Breite:
28 cm
Gewicht:
35,7
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
338 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
,8
Breite der Einzelpackung:
28
Tiefe der Einzelpackung:
38
Bruttogewicht der Einzelpackung:
722,5
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 228,75*
1 Kartonage enthält 15 Packungen (€ 15,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.