Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel, Holz "pure" 11 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kaffeelöffel, Holz "pure" 11 cm
Kaffeelöffel, Holz "pure" 11 cm
Kaffeelöffel, Holz "pure" 11 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911831397
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87673
EAN/GTIN:
     4002911831397
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
10 Kaffeelöffel, Holz "pure" 11 cm

Kaffee- und Dessertlöffel aus Holz

- Länge: 11 cm
- aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht
- splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze
- stabil und geschmacksneutral


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
11 cm
Gewicht:
1
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
19
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
1,4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
14,5
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,75*
1 Kartonage enthält 15 Packungen (€ 0,85* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.