Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen, Alu rund 0,12 l Ø 8,5 cm · 3,9 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schalen, Alu rund 0,12 l Ø 8,5 cm · 3,9 cm
Schalen, Alu rund 0,12 l Ø 8,5 cm · 3,9 cm
Schalen, Alu rund 0,12 l Ø 8,5 cm · 3,9 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911764619
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86966
EAN/GTIN:
     4002911764619
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
100 Schalen, Alu rund 0,12 l Ø 8,5 cm · 3,9 cm

Kleine Aluschale zum portionsweisen Anrichten und Servieren z.B. von Crème brûlée, Crème caramel oder Savoury Pies

- Füllinhalt: 120 ml
- Maße: Durchmesser 8,5 cm, Höhe 4 cm
- Material: Aluminium
- Geeignet für Gefrierschrank, Mikrowelle und Backofen bis 220 °C (max. 35 Minuten)
- recycelbar

Schalen aus Aluminium sind die ideale ToGo-Verpackung für Imbiss und Lieferservice

Einweggeschirr aus Aluminium ist nicht für säure- oder stark salzhaltige Lebensmittel geeignet

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
rund
Höhe:
3,9 cm
Durchmesser:
8,5 cm
Gewicht:
2,1
Material:
Aluminium
Materialdicke:
50 my
Höhe der Einzelpackung:
17
Breite der Einzelpackung:
8,5
Tiefe der Einzelpackung:
8,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
212,1
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 112,50*
1 Kartonage enthält 18 Packungen (€ 6,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.