Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm taupe "Pure Joy"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm taupe "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm taupe "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm taupe "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm taupe "Pure Joy"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911705292
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87911
EAN/GTIN:
     4002911705292
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
80 Trinkbecher, Pappe 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm taupe "Pure Joy"

Coffee to Go und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein-
Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare PLA-Beschichtung.
Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bsp. den beliebten "Coffee to Go".

- Füllinhalt: 0,18 l
- Durchmesser: 7 cm, Höhe: 9,2 cm
- Farbe: taupe
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- automatengängig
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
taupe
Höhe:
9,2 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
5
Material:
Pappe, PLA-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
7
Breite der Einzelpackung:
7
Tiefe der Einzelpackung:
49,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
404
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 124,75*
1 Kartonage enthält 25 Packungen (€ 4,99* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.