Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenbecher, Pappe rund 350 ml Ø 9,8 cm · 7 cm braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Suppenbecher, Pappe rund 350 ml Ø 9,8 cm · 7 cm braun
Suppenbecher, Pappe rund 350 ml Ø 9,8 cm · 7 cm braun
Suppenbecher, Pappe rund 350 ml Ø 9,8 cm · 7 cm braun
Suppenbecher, Pappe rund 350 ml Ø 9,8 cm · 7 cm braun
Artikel-Nr.:
     2909-4002911694954
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87265
EAN/GTIN:
     4002911694954
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
25 Suppenbecher, Pappe rund 350 ml Ø 9,8 cm · 7 cm braun

Umweltfreundlicher Suppenbecher aus ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung

- Füllinhalt: 350 ml
- Durchmesser: 9,8 cm, Höhe: 7 cm
- dicht schließender Deckel separat erhältlich: Art.-Nr. 87267
- max. Gebrauchstemperatur: 90°C
- Farbe: innen und außen braun
- aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar und industriell kompostierbar
- auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet

Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Suppen, Eintöpfen und Pasta-Gerichten

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Form:
rund
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
9,8 cm
Gewicht:
10,5
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
26,5
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
266,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
15
€ 4,99*
ab € 68,88*
€ 68,88*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 116,53*
€ 147,95*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,88*
€ 81,97
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,13776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.