Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktail Trinkhalme, Papier Ø 7 mm · 10 cm schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Cocktail Trinkhalme, Papier Ø 7 mm · 10 cm schwarz
Cocktail Trinkhalme, Papier Ø 7 mm · 10 cm schwarz
Cocktail Trinkhalme, Papier Ø 7 mm · 10 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     2909-4002911577837
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87982
EAN/GTIN:
     4002911577837
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
500 Cocktail Trinkhalme, Papier Ø 7 mm · 10 cm schwarz

Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier

- Durchmesser: 7 mm
- Länge: 10 cm
- Farbe: schwarz
- temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten
- nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen

Ideal für Ihre Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party!

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
7 mm
Gewicht:
,72
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
33
Tiefe der Einzelpackung:
8,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
367,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,00*
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 6,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.