Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm braun "Pure Joy"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm braun "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm braun "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm braun "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm braun "Pure Joy"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911550120
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87647
EAN/GTIN:
     4002911550120
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapierbecher 400ml
20 Trinkbecher, Pappe 0,4 l Ø 9 cm · 13,9 cm braun "Pure Joy"

Coffee to Go und Nachhaltigkeit müssen kein Widerspruch sein:
Die "Pure Joy"- Pappbecher aus der Serie "pure" haben eine Beschichtung aus Biokunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird.

- Füllinhalt: 0,4 l
- Durchmesser: 9 cm, Höhe: 13,9 cm
- farbig sortiert
- Maximal einsetzbar bis 90 °C

Dank der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für alle Arten von Heißgetränke, wie Kaffee und Tee

- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
13,9 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
12,5
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
9
Breite der Einzelpackung:
28,5
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
254,1
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher, papstar pappbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,10*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,31* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.