Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm "Newsprint"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm "Newsprint"
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm "Newsprint"
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm "Newsprint"
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm "Newsprint"
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm "Newsprint"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911463239
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86809
EAN/GTIN:
     4002911463239
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go
50 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm "Newsprint"

Pappbecher für Heißgetränke, mit Bedruckung "Newsprint"

- Füllinhalt: 0,2 Liter
- Durchmesser: 8 cm
- Höhe: 9,1 cm
- für Getränke bis 90 °C geeignet
- passende ToGo Deckel Art.-Nr. 14809 und 85497

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
9,2 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
6,2
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
39
Bruttogewicht der Einzelpackung:
313,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,60*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 2,88* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.