Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe "pure" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm "ZERO"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe "pure" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm "ZERO"
Trinkbecher, Pappe "pure" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm "ZERO"
Trinkbecher, Pappe "pure" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm "ZERO"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911456279
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88235
EAN/GTIN:
     4002911456279
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapierbecher 300ml
50 Trinkbecher, Pappe "pure" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm "ZERO"

- Füllinhalt: 0,3 l
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 11,7 cm
- Farbe: grün
- Material: Pappe, ohne Beschichtung
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- passende Deckel Art.-Nr. 85220, 88010, 87934, 88427

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
11,7 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
8,4
Material:
Pappe
Höhe der Einzelpackung:
8,2
Breite der Einzelpackung:
8,2
Tiefe der Einzelpackung:
37
Bruttogewicht der Einzelpackung:
424
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher, papstar pappbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,00*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 4,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.