Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,7 cm Ripple Wall


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,7 cm Ripple Wall
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,7 cm Ripple Wall
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,7 cm Ripple Wall
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,7 cm Ripple Wall
Artikel-Nr.:
     2909-4002911448656
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86268
EAN/GTIN:
     4002911448656
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go
25 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,4 l Ø 9 cm · 13,7 cm Ripple Wall

Ripple Wall ToGo-Becher aus Pappe mit PE-Beschichtung für Heißgetränke aller Art

- Höhe: 13,7 cm
- Durchmesser: 9 cm
- Füllinhalt: 0,4 l
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- passende Deckel Art.-Nr.: 14775, 85498, 89337

Dank der Riffelung haben diese Becher eine hervorragende Isoliereigenschaft und sind gleichzeitig angenehm in der Handhabung - innen heiß, außen kühl.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
13,7 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
19
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
9,3
Breite der Einzelpackung:
54
Tiefe der Einzelpackung:
9,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
478,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 91,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,33*
€ 98,86*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 91,80*
€ 109,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 4,59* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.