Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Suppenbecher, Zuckerrohr "pure" Ø 10 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Deckel für Suppenbecher, Zuckerrohr "pure" Ø 10 cm weiss
Deckel für Suppenbecher, Zuckerrohr "pure" Ø 10 cm weiss
Deckel für Suppenbecher, Zuckerrohr "pure" Ø 10 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911331897
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87315
EAN/GTIN:
     4002911331897
Suchbegriffe:
Deckel für Einweg-Suppenbecher
Deckel für Einweg-Suppenschalen
Einweg-Suppenbecherdeckel
Einweg-Suppenschalendeckel
50 Deckel für Suppenbecher, Zuckerrohr "pure" Ø 10 cm weiss

Umweltfreundlicher Deckel für Suppenbecher aus nachwachsenden Rohstoffen

- Durchmesser: 10 cm
- passend zu Suppenbecher: Art.-Nr. 87314
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- Material: Zuckerrohr
- Farbe: weiß
- aus nachwachsenden Rohstoffen

Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
5
Material:
Zuckerrohr
Höhe der Einzelpackung:
14,6
Breite der Einzelpackung:
11,9
Tiefe der Einzelpackung:
11,9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
252,7
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,00*
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 3,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.