Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller- und Tassendeckchen rund Ø 12 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Teller- und Tassendeckchen rund Ø 12 cm weiss
Teller- und Tassendeckchen rund Ø 12 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911287637
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18763
EAN/GTIN:
     4002911287637
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
250 Teller- und Tassendeckchen rund Ø 12 cm weiss

Teller- und Tassendeckchen

- Durchmesser: 12 cm
- Material: Papier
- Stärke 40 gr/m²


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
,33
Material:
Papier
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
12
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
1,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
84,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,5175*
€ 6,2875*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,00*
€ 30,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 29,33*
€ 57,26*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 67,19*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,00*
€ 35,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 3,75* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.