Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Picker 6,8 cm weiss "Frills"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Deko-Picker 6,8 cm weiss "Frills"
Deko-Picker 6,8 cm weiss "Frills"
Deko-Picker 6,8 cm weiss "Frills"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911267134
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16713
EAN/GTIN:
     4002911267134
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
1000 Deko-Picker 6,8 cm weiss "Frills"

Deko-Picker aus Holz "Frills"

- Länge: 6,8 cm
- Farbe: weiss
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
6,8 cm
Gewicht:
,22
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
25
Breite der Einzelpackung:
9,1
Tiefe der Einzelpackung:
6,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
285,9
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
12
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 7,76*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 7,93*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 8,93*
Lager 2909
12
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 52,50*
€ 52,50*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,50*
€ 62,48
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 5,25* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.