Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Deko-Picker 6,8 cm weiss "Frills" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1000 Deko-Picker 6,8 cm weiss "Frills" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz
1000 Deko-Picker 6,8 cm weiss "Frills" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz
1000 Deko-Picker 6,8 cm weiss "Frills" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz
Artikel-Nr.:
     2813-374-1480
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16713
EAN/GTIN:
     4002911167137
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße

1000 Deko-Picker 6,8 cm weiss "Frills" von PAPSTAR
Deko-Picker aus Holz "Frills", Länge: 6,8 cm, Farbe: weiss, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
weiß
Länge:
25 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 7,75*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 7,91*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 8,90*
3 Tage
8
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 55,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00607* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.