Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm
Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm
Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm
Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911248911
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14891
EAN/GTIN:
     4002911248911
Suchbegriffe:
Catering-Platte
Party-Platte
Party-Servierplatte
Partyplatte
10 Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm

Servierplatten aus Aluminium

- Form: oval
- Abmessungen: 43 cm x 29 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
oval
Höhe:
43 cm
Breite:
29 cm
Gewicht:
36,8
Material:
Aluminium
Materialdicke:
100 my
Höhe der Einzelpackung:
43,5
Breite der Einzelpackung:
29,5
Tiefe der Einzelpackung:
5,7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
373,7
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: catering platte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
58
10
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 6,27*
Lager 2909
200
10
€ 4,99*
ab € 6,75*
€ 6,75*
1
€ 5,50*
ab € 5,74*
€ 9,72*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 49,16*
€ 66,64*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.