Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm
Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm
Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm
Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911248911
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14891
EAN/GTIN:
     4002911248911
Suchbegriffe:
Catering-Platte
Party-Platte
Party-Servierplatte
Partyplatte
10 Servierplatten, Alu oval 43 cm x 29 cm

Servierplatten aus Aluminium

- Form: oval
- Abmessungen: 43 cm x 29 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
oval
Höhe:
43 cm
Breite:
29 cm
Gewicht:
36,8
Material:
Aluminium
Materialdicke:
100 my
Höhe der Einzelpackung:
43,5
Breite der Einzelpackung:
29,5
Tiefe der Einzelpackung:
5,7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
373,7
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: catering platte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.