Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,5 l Ø 8,97 cm · 16,83 cm pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,5 l Ø 8,97 cm · 16,83 cm pink
Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,5 l Ø 8,97 cm · 16,83 cm pink
Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,5 l Ø 8,97 cm · 16,83 cm pink
Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,5 l Ø 8,97 cm · 16,83 cm pink
Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,5 l Ø 8,97 cm · 16,83 cm pink
Artikel-Nr.:
     2909-4002911247792
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14779
EAN/GTIN:
     4002911247792
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapier-becher 500 ml
50 Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,5 l Ø 8,97 cm · 16,83 cm pink

Pinker Pappbecher für Kaltgetränke

- Füllinhalt: 0,5 l
- mit Füllstrich
- Durchmesser: 8,95 cm, - Höhe: 16,83 cm
- Material: Pappe, innen und außen mit PE-Beschichtung
- äußere PE-Beschichtung als Barriere für Kondensfeuchtigkeit
- passende Deckel Art.-Nr.: 14775, 85498, 89337

Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Höhe:
16,83 cm
Durchmesser:
8,97 cm
Gewicht:
11,6
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
9
Breite der Einzelpackung:
63,5
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
586,6
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
400
20
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 7,22*
10 Tage
83
20
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,28*
1
€ 5,50*
ab € 6,63*
€ 11,02*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 144,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.