Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,25 l Ø 8,97 cm · 10 cm orange


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,25 l Ø 8,97 cm · 10 cm orange
Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,25 l Ø 8,97 cm · 10 cm orange
Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,25 l Ø 8,97 cm · 10 cm orange
Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,25 l Ø 8,97 cm · 10 cm orange
Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,25 l Ø 8,97 cm · 10 cm orange
Artikel-Nr.:
     2909-4002911247723
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14772
EAN/GTIN:
     4002911247723
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
pappbecher 250ml 100 stück
100 Trinkbecher für Kaltgetränke, Pappe 0,25 l Ø 8,97 cm · 10 cm orange

Oranger Pappbecher für Kaltgetränke

- Füllinhalt: 0,25 l
- mit Füllstrich
- Durchmesser: 8,97 cm, Höhe: 10 cm
- Material: Pappe, innen und außen mit PE-Beschichtung
- äußere PE-Beschichtung als Barriere für Kondensfeuchtigkeit
- passende Deckel Art.-Nr.: 14775, 85498, 89337

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
8,97 cm
Gewicht:
6,5
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
8,1
Breite der Einzelpackung:
58
Tiefe der Einzelpackung:
8,1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
657,7
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
58
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,7575*
€ 11,0475*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 166,00*
€ 166,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 166,00*
€ 197,54
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 8,30* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.