Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 60 mm · 165 mm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stumpenkerze Ø 60 mm · 165 mm rot
Stumpenkerze Ø 60 mm · 165 mm rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911236017
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13601
EAN/GTIN:
     4002911236017
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
papstar stumpenkerze rot
stumpenkerzen
stumpenkerzen rot
Stumpenkerze Ø 60 mm · 165 mm rot

Stumpenkerze

- Durchmesser: 60 mm
- Höhe: 165 mm
- Brenndauer: ca. 44 Stunden
- einzeln cellophaniert

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
165 mm
Durchmesser:
60 mm
Gewicht:
340
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
6
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
341,9
Professional:
-
Zertifikat:
RAL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,75*
Lager 2909
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 2,94*
1 Tag
15
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,995*
€ 3,505*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 4,75*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 4,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
13602
ab € 1,93*
Zubehör
PAPSTAR
13606
ab € 1,93*
Zubehör
PAPSTAR
13625
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.