Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 13625 Wachskerze Zylinder Grün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 13625 Wachskerze Zylinder Grün 1 Stück(e)
Papstar 13625 Wachskerze Zylinder Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85489295
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13625
EAN/GTIN:
     4002911136256
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen grün
stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar
Stumpenkerze

- Durchmesser: 60 mm
- Höhe: 165 mm
- Brenndauer: ca. 44 Stunden
- einzeln cellophaniert

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Produktfarbe
Grün
Dauer
44 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
165 mm
Durchmesser
60 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,651*
€ 4,345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
13601
ab € 1,93*
Zubehör
PAPSTAR
13602
ab € 1,92*
Zubehör
PAPSTAR
13605
ab € 1,93*
Zubehör
PAPSTAR
13606
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.