Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnstocher, Holz rund 6,5 cm im Spender mit Drehverschluß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Zahnstocher, Holz rund 6,5 cm im Spender mit Drehverschluß
Zahnstocher, Holz rund 6,5 cm im Spender mit Drehverschluß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911227541
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12754
EAN/GTIN:
     4002911227541
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
260 Zahnstocher, Holz rund 6,5 cm im Spender mit Drehverschluß

Zahnstocher aus Holz

- Länge: 6,5 cm
- rund
- im hygienischen Spender mit zwei Entnahmeöffnungen
- im Karton sortiert mit schwarzen und roten Deckel

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
rund
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
,11
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
8,2
Breite der Einzelpackung:
4,3
Tiefe der Einzelpackung:
4,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
52,7
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,70*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 2,72*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 3,54*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 16,20*
€ 16,20*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,20*
€ 19,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 1,35* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.