Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260 Zahnstocher, Holz rund 6,5 cm im Spender mit Drehverschluß von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
260 Zahnstocher, Holz rund 6,5 cm im Spender mit Drehverschluß von PAPSTAR
260 Zahnstocher, Holz rund 6,5 cm im Spender mit Drehverschluß von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-118
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12754
EAN/GTIN:
     4002911127544
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar

260 Zahnstocher, Holz rund 6,5 cm im Spender mit Drehverschluß von PAPSTAR
Zahnstocher aus Holz, Länge: 6,5 cm, rund, im hygienischen Spender mit zwei Entnahmeöffnungen, im Karton sortiert mit schwarzen und roten Deckel, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
8 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,71*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 2,73*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 16,20*
€ 16,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
1 Packung enthält 260 Stück (ab € 0,0047* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 20,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.