Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,5 cm
Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,5 cm
Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911227398
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12739
EAN/GTIN:
     4002911227398
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
300 Zahnstocher, Holz "pure" rund 6,5 cm

Zahnstocher aus Holz

- Länge: 6,5 cm
- rund
- verpackt in einer Pappfaltschachtel mit Sichtfenster

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
rund
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
,11
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
7
Breite der Einzelpackung:
7
Tiefe der Einzelpackung:
2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
43,2
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
600
30
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 0,60*
10 Tage
100
30
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,75*
8 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 1,68*
1
€ 5,50*
ab € 0,45*
€ 2,11*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 2,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12735
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.