Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12735 Zahnstocher Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12735 Zahnstocher Rund
Papstar 12735 Zahnstocher Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32036839
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12735
EAN/GTIN:
     4002911127353
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnstocher papstar
Zahnstocher aus Holz "pure"

- Länge: 6,8 cm
- rund
- verpackt in einer Pappfaltschachtel mit Sichtfenster
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Anzahl der Spitzen
2
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Anzahl
1000
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
136.6 g
Weitere Suchbegriffe: zahnhölzer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12739
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.