Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm grün
Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm grün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911225622
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12562
EAN/GTIN:
     4002911225622
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen grün
100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm grün

Tischsets aus Papier

- Abmessungen: 30 x 40 cm
- Materialstärke: 60 gr/m²
- Farbe: grün

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
30 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
7,2
Material:
Papier
Materialdicke:
60 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
1,2
Breite der Einzelpackung:
30
Tiefe der Einzelpackung:
40
Bruttogewicht der Einzelpackung:
760
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, papstar platzdeckchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
61
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 9,36*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 9,64*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 10,56*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 55,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,00*
€ 65,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 5,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.