Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 1 m weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 1 m weiss
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 1 m weiss
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 1 m weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911225424
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12542
EAN/GTIN:
     4002911225424
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 1 m weiss

Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 50 m
- Breite: 1 m
- Stärke: 40 gr/m²


Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
50 m
Breite:
1 m
Gewicht:
2000
Material:
Papier, recycled
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
100
Breite der Einzelpackung:
11
Tiefe der Einzelpackung:
11
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2008,7
Professional:
Professional Produkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,01*
Lager 2909
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 10,25*
€ 10,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,43*
€ 12,51*
3 Tage
45
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 12,51*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,25*
€ 14,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,89*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,77*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,24*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,62*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,91*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,80*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,75*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.