Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienebeutel 28,5 cm x 8 cm x 7 cm weiss im Spenderkarton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Hygienebeutel 28,5 cm x 8 cm x 7 cm weiss im Spenderkarton
Hygienebeutel 28,5 cm x 8 cm x 7 cm weiss im Spenderkarton
Artikel-Nr.:
     2909-4002911224908
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12490
EAN/GTIN:
     4002911224908
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
PE-Beutel
damenhygienebeutel hdpe
150 Hygienebeutel 28,5 cm x 8 cm x 7 cm weiss im Spenderkarton

Material: PE
Passend für Wandhalter 93135 und 93136
Größe: 15 x 28 cm
Ideal für Hotellerie, Haushalt, Restaurant
Vorteilspack: je 5 Packung á 30 Beutel in einem Multipack

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
28,5 cm
Breite:
8 cm
Gewicht:
1,02
Material:
HDPE (virgin)
Materialdicke:
15 my
Höhe der Einzelpackung:
12,5
Breite der Einzelpackung:
8,5
Tiefe der Einzelpackung:
10,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
215,2
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: damenhygienebeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 27,50*
€ 27,50*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 19,96*
€ 29,70*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 27,50*
€ 32,73
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 2,75* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.