Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, HDPE 35 l 69 cm x 55 cm schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Müllbeutel, HDPE 35 l 69 cm x 55 cm schwarz
Müllbeutel, HDPE 35 l 69 cm x 55 cm schwarz
Müllbeutel, HDPE 35 l 69 cm x 55 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     2909-4002911224618
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12461
EAN/GTIN:
     4002911224618
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
100 Müllbeutel, HDPE 35 l 69 cm x 55 cm schwarz

Müllbeutel auf Rolle

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 20 my
- Abmessungen: 69 x 55 cm
- Füllinhalt: 35 Liter
- Farbe: schwarz

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
69 cm
Breite:
55 cm
Gewicht:
14,7
Material:
HDPE (virgin)
Materialdicke:
20 my
Höhe der Einzelpackung:
5,7
Breite der Einzelpackung:
14
Tiefe der Einzelpackung:
22,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1485,4
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 37,50*
€ 37,50*
3 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 30,41*
€ 44,63*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,50*
€ 44,63
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 7,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.