Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss
Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss
Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911223918
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12391
EAN/GTIN:
     4002911223918
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss

Geprägte Uni-Servietten

- 33 x 33 cm
- 1/4 Falz
- 1-lagig

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
1,8
Material:
Tissue
Materialdicke:
15 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
12,5
Breite der Einzelpackung:
33
Tiefe der Einzelpackung:
16,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
908,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,26*
Lager 2909
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,75*
€ 6,75*
13 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 4,38*
€ 6,90*
3 Tage
20
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,466*
€ 7,176*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 9,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.