Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR Geprägte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR Geprägte
500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR Geprägte
Artikel-Nr.:
     2813-374-1366
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12391
EAN/GTIN:
     4002911123911
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR
Geprägte Uni-Servietten, 33 x 33 cm, 1/4 Falz, 1-lagig, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
17 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.98 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,26*
4 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,75*
€ 6,75*
14 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 4,38*
€ 6,90*
4 Tage
20
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,466*
€ 7,176*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 9,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00948* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.