Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm farbig sortiert
Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm farbig sortiert
Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     2909-4002911220955
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12095
EAN/GTIN:
     4002911220955
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
100 Müllbeutel, HDPE 30 l 60 cm x 50 cm farbig sortiert

Produktmerkmale
- Farben: schwarz, weiß
- pro Multipackung: 3 Rollen weiß + 2 Rollen schwarz
- Aus HDPE-Folie
- Stärke: 13 µm
- Abmessungen: 60 x 50 cm
- Füllinhalt: 30 Liter

Müllbeutel auf Rolle – Praktisch und vielseitig einsetzbar

Diese Müllbeutel aus HDPE-Folie bieten eine praktische und vielseitige Lösung für die Abfallentsorgung. Mit einer Stärke von 13 µm und Abmessungen von 60 x 50 cm sind sie robust und ideal für den täglichen Gebrauch. Die Beutel haben ein Fassungsvermögen von 30 Litern und sind in einer Multipackung sortiert, die 3 Rollen in weiß und 2 Rollen in schwarz enthält. Diese farbliche Sortierung erleichtert die Trennung und Organisation von Abfällen.

Tipp: Ideal für den Einsatz in Haushalt, Büro und Gewerbe. Bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von der hohen Qualität und Vielseitigkeit dieser praktischen Müllbeutel!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können.

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Höhe:
60 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
7,2
Material:
HDPE-Folie
Materialdicke:
13 my
Höhe der Einzelpackung:
4,5
Breite der Einzelpackung:
13
Tiefe der Einzelpackung:
22,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
732,9
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
100
5
€ 4,99*
ab € 4,50*
€ 4,50*
10 Tage
100
5
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,56*
1
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 6,51*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 17,92*
€ 26,54*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12333
ab € 3,22*
Sonstiges
PAPSTAR
12332
ab € 0,42*
Sonstiges
PAPSTAR
12459
ab € 1,94*
Sonstiges
PAPSTAR
12460
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.