Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snackbecher, Pappe "To Go" 0,16 l Ø 7,5 cm · 9,9 cm beige


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Snackbecher, Pappe "To Go" 0,16 l Ø 7,5 cm · 9,9 cm beige
Snackbecher, Pappe "To Go" 0,16 l Ø 7,5 cm · 9,9 cm beige
Snackbecher, Pappe "To Go" 0,16 l Ø 7,5 cm · 9,9 cm beige
Artikel-Nr.:
     2909-4002911206478
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10647
EAN/GTIN:
     4002911206478
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
75 Snackbecher, Pappe "To Go" 0,16 l Ø 7,5 cm · 9,9 cm beige

Runder Snackbecher oder Wrapbecher

- Höhe: 9,9 cm
- Höhe Vorderseite: 7 cm
- Durchmesser oben: 7,5 cm
- Durchmesser unten: 5,5 cm
- Füllinhalt: 0,16 l


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Höhe:
9,9 cm
Durchmesser:
7,5 cm
Gewicht:
7,5
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
62
Breite der Einzelpackung:
7,5
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
570,1
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,81*
10 Tage
20
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 6,87*
7 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 7,28*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 104,78*
Lager 2909
11
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 112,00*
€ 112,00*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 112,00*
€ 133,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 5,60* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.