Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfood - Schalen, PS eckig 55 ml 4,7 cm x 4,2 cm x 4,2 cm glasklar


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Fingerfood - Schalen, PS eckig 55 ml 4,7 cm x 4,2 cm x 4,2 cm glasklar
Fingerfood - Schalen, PS eckig 55 ml 4,7 cm x 4,2 cm x 4,2 cm glasklar
Fingerfood - Schalen, PS eckig 55 ml 4,7 cm x 4,2 cm x 4,2 cm glasklar
Artikel-Nr.:
     2909-4002911205242
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10524
EAN/GTIN:
     4002911205242
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
30 Fingerfood - Schalen, PS eckig 55 ml 4,7 cm x 4,2 cm x 4,2 cm glasklar

Formschöner Becher für Fingerfood-Spezialitäten
aus glasklarem PS ( Polystyrol )

- Füllinhalt: ca. 55 ml
- Abmessungen: 4,2 x 4,2 cm, Höhe: 4,7 cm

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Form:
eckig
Höhe:
4,7 cm
Breite:
4,2 cm
Gewicht:
9,6
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
9,5
Breite der Einzelpackung:
21,1
Tiefe der Einzelpackung:
12,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
339,5
Professional:
Professional Produkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 6,71*
7 Tage
unbekannt
9
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 7,64*
7 Tage
unbekannt
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 8,81*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 42,75*
€ 42,75*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 42,75*
€ 50,87
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 9 Packungen (€ 4,75* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.