Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke mit Zugband, LDPE 120 l 100 cm x 70 cm schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllsäcke mit Zugband, LDPE 120 l 100 cm x 70 cm schwarz
Müllsäcke mit Zugband, LDPE 120 l 100 cm x 70 cm schwarz
Müllsäcke mit Zugband, LDPE 120 l 100 cm x 70 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     2909-4002911016275
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10052
EAN/GTIN:
     4002911016275
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
20 Müllsäcke mit Zugband, LDPE 120 l 100 cm x 70 cm schwarz

Müllsäcke mit Zuziehbändern auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 45 my
- Abmessungen: 100 x 70 cm
- Füllinhalt: 120 Liter
- Farbe: schwarz


- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 cm
Breite:
70 cm
Gewicht:
58
Material:
LDPE (recycled)
Materialdicke:
45 my
Höhe der Einzelpackung:
9
Breite der Einzelpackung:
31
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1166,7
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,25*
1 Kartonage enthält 9 Packungen (€ 5,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.