Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue Ø 12 cm · 9,8 cm x 11,8 cm weiss "Basic" 400 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Rollen Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue Ø 12 cm · 9,8 cm x 11,8 cm weiss "Basic" 400 Blatt
Rollen Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue Ø 12 cm · 9,8 cm x 11,8 cm weiss "Basic" 400 Blatt
Rollen Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue Ø 12 cm · 9,8 cm x 11,8 cm weiss "Basic" 400 Blatt
Artikel-Nr.:
     2909-4000883100176
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95716
EAN/GTIN:
     4000883100176
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
8 Rollen Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue Ø 12 cm · 9,8 cm x 11,8 cm weiss "Basic" 400 Blatt

- 2-lagig
- Material: Tissue
- Farbe: weiß
- 400 Blatt pro Rolle, perforiert
- Blattmaß: 11,8 x 9,8 cm
- Ø Rolle: 12 cm
- Grammatur: 32 g/m²
- Verpackung: 8 Rollen im Folienbeutel

Produktzertifizierungen:
- "Blauer Engel"-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
9,8 cm
Breite:
11,8 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
152
Material:
Papier, 100% recycling
Materialdicke:
32 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
24
Tiefe der Einzelpackung:
46
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1265,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
BLAUER ENGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,808*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 4,968* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.