Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiroSan Industry Bogen 90° 1M + AG 18x3/4


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2907-18-0021-0003
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     618002AG1834
EAN/GTIN:
     4021343160264
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Bogen 90°, mit Universal-Pressanschluss und Außengewinde, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegtem Dichtring (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 18x3/4
Weitere Informationen:
Zertifikat:
TIFQ | GOST | BV | GL
Weitere Suchbegriffe: Press Winkelstück, Winkelstück, 90° winkelstück, winkelstück, winkelstück stahl, 18002AG, NiroSan Industry, Bogen 90° 1M + AG, 18x3/4, Systemtechnik, Pressfittings, VA, Edelstahl, Rohrverbindungen aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,01*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 16,501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 201,91*
€ 240,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 199,67*
€ 237,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 197,39*
€ 234,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 193,07*
€ 229,75
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 165,01*
€ 196,36
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.