Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HF0406 -KF-L564 4x8x6, Hülsenfreilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA HF0406 -KF-L564 4x8x6, Hülsenfreilauf
INA HF0406 -KF-L564 4x8x6, Hülsenfreilauf
Artikel-Nr.:
     2867-10206476
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HF0406 -KF-L564
EAN/GTIN:
     4012802845822
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innenmaße:
4,000 mm
Außenmaße:
8,000 mm
Breite:
6,000 mm
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, INA Hülsenfreilauf HF0406 -KF-L564, INA Hülsenfreilauf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
3
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 8,43*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 8,61*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 10,19*
Lager 2867
2
1
€ 4,90*
ab € 9,37*
€ 13,09*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 9,33*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.