Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA BE20 20x55x16, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA BE20 20x55x16, Spannlager
INA BE20 20x55x16, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10204448
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     BE20
EAN/GTIN:
     4012802824278
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,188 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
55,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, rillenkugellager ina, din 625, rillenkugellager innendurchmesser 20 mm, INA Spannlager BE20, INA Spannlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,40*
€ 18,23*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 21,35*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 16,56*
€ 22,75*
Lager 2867
22
1
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 23,12*
1
€ 4,95*
ab € 17,8525*
€ 24,2125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.