Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 3000 -2RS 10x26x12, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 3000 -2RS 10x26x12, Schrägkugellager
INA 3000 -2RS 10x26x12, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10204097
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     3000 -2RS
EAN/GTIN:
     4012802027372
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,030 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
26,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Schrägkugellager 3000 -2RS, INA Schrägkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
€ 8,90*
ab € 16,46*
€ 23,20*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,40*
€ 23,21*
Lager 2867
1
1
€ 4,90*
ab € 16,46*
€ 23,24*
1
€ 4,95*
ab € 17,6508*
€ 24,3308*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,36*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.