Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7018 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 90x140x48, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7018 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 90x140x48, Spindellager
FAG B7018 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 90x140x48, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10168883
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7018 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     04012801451703
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,250 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
48,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7018 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,92*
€ 573,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,58*
€ 576,48*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 556,26*
€ 594,20*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,19*
€ 623,22*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 585,94*
€ 632,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,20*
€ 707,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,71*
€ 702,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,10*
€ 685,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,86*
€ 675,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,26*
€ 661,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.