Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3209 -BD-XL-2HRS 45x85x30, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3209 -BD-XL-2HRS 45x85x30, Schrägkugellager
FAG 3209 -BD-XL-2HRS 45x85x30, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10153583
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3209 -BD-XL-2HRS
EAN/GTIN:
     04054364548834
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,644 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
30,200 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3209 -BD-XL-2HRS, FAG Schrägkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 4,95*
ab € 52,99*
€ 65,09*
Lager 2867
33
€ 4,90*
ab € 53,02*
€ 65,11*
€ 4,95*
ab € 56,8744*
€ 69,2744*
€ 3,19*
ab € 61,59*
€ 73,38*
5 Tage
43
€ 10,00*
ab € 66,32*
€ 77,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.