Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3202 -BD-XL 15x35x16, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3202 -BD-XL 15x35x16, Schrägkugellager
FAG 3202 -BD-XL 15x35x16, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10153491
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3202 -BD-XL
EAN/GTIN:
     04012802672435
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,066 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
15,900 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3202 -BD-XL, FAG Schrägkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 19,65*
€ 25,63*
Lager 2867
5
1
€ 4,90*
ab € 19,68*
€ 25,64*
1
€ 4,95*
ab € 21,1108*
€ 27,3508*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 21,77*
€ 28,12*
1
€ 3,19*
ab € 22,90*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.