Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16003 -2RSR 17x35x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16003 -2RSR 17x35x8, Rillenkugellager
FAG 16003 -2RSR 17x35x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10131353
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16003 -2RSR
EAN/GTIN:
     04012802335521
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
16003 -2RSR
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 16003 -2RSR, FAG Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
263
1
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,45*
2 Tage
40
3
€ 4,90*
ab € 5,38*
€ 7,54*
Lager 2867
463
1
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 8,35*
6 Tage
463
1
€ 10,00*
ab € 6,18*
€ 8,68*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.