Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK NU1022 110x170x28, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NU1022 110x170x28, Zylinderrollenlager
NSK NU1022 110x170x28, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10116793
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NU1022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NSK Zylinderrollenlager NU1022
NSK Zylinderrollenlager
NU1022
Hersteller: NSK
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,210 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
28,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
1
Frei Haus
ab € 172,54*
€ 209,41*
44 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 196,67*
€ 236,54*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 235,17*
€ 301,16*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.