Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NU1022 NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8670-245NU1022
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NU1022
EAN/GTIN:
     0029176401923
Suchbegriffe:
245NU1022
NU1022
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 172,34*
€ 209,90*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 196,35*
€ 236,58*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 236,21*
€ 301,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 473,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.