Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3203 -BD-XL-TVH 17x40x18, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3203 -BD-XL-TVH 17x40x18, Schrägkugellager
FAG 3203 -BD-XL-TVH 17x40x18, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10110747
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3203 -BD-XL-TVH
EAN/GTIN:
     4012802482034
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
3203 -BD-XL-TVH
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,095 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
40,000 mm
Breite:
17,500 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3203 -BD-XL-TVH, FAG Schrägkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
202
1
€ 4,90*
ab € 16,47*
€ 23,11*
1 Tag
202
1
€ 7,90*
ab € 16,37*
€ 23,12*
1
€ 4,95*
ab € 17,5308*
€ 24,2908*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 18,47*
€ 25,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,47*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.