Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6004 ZZC3 20x42x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6004 ZZC3 20x42x12, Rillenkugellager
NSK 6004 ZZC3 20x42x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10105642
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6004 ZZC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6004 ZZC3
Hersteller: NSK
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,069 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Rillenkugellager 6004 ZZC3, NSK Rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1321
1
€ 8,90*
ab € 1,73*
€ 2,60*
1 Tag
73
1
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 3,07*
4 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,17*
Lager 2867
73
1
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 3,24*
4 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 2,90*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NSK
6004ZZC3E (Industrie)
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.