| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10104716 Herst.-Nr.: 6205 -C-HRS (-RSR) EAN/GTIN: 04054372736735 |
| |
|
| | |
| 6205 -C-HRS (-RSR) Hersteller: FAG Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,121 kg | Innenmaße: | 25,000 mm | Außenmaße: | 52,000 mm | Breite: | 15,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6205 -C-HRS (-RSR), FAG Rillenkugellager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,06* | € 5,62* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,25* | € 5,71* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,13* | € 5,75* | | | | Lager 2867 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,17* | € 5,79* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,47* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|