Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 62200 -2RSR-C3 10x30x14, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 62200 -2RSR-C3 10x30x14, Rillenkugellager
FAG 62200 -2RSR-C3 10x30x14, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10103602
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     62200 -2RSR-C3
EAN/GTIN:
     4012802329940
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
62200 -2RSR-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,050 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
30,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 62200 -2RSR-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
113
1
€ 4,90*
ab € 5,15*
€ 7,34*
4 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 7,36*
1
€ 4,95*
ab € 5,3096*
€ 7,5396*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 8,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.